SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-05B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-10F1-05B-C4
Rubix:05296518
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-05B-C4

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10F1-05B-C4


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Zijaansluiting, 3000 Serie
SS5Y5-10, 5000 Serie Manifold, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40), poort aan zijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht772 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 182,05 excl. BTW
/ stuk
€ 220,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen