SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-16B-C8

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-10S0-16B-C8
Rubix:05296702
EAN:3618036211214
SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-16B-C8

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S0-16B-C8


Basisplaat voor Serie EX250 Geïntegreerde Seriële Transmissie Systeem (IP67), Zijkant, 5000 Serie
SS5Y5-10S, 5000 serie spruitstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), poort aan zijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom848 l/min
Drukbereik1,5 - 7
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 406,04 excl. BTW
/ stuk
€ 491,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen