SMC BASISPLAAT SS5Y5-11F1-11B-C4

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-11F1-11B-C4
Rubix:05296829
SMC BASISPLAAT SS5Y5-11F1-11B-C4

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11F1-11B-C4


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11, 5000 Serie Manifold, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40), poort aan onderkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1290 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom746 l/min
Drukbereik0,1 - 0,7 mpa depending on valve type
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 309,17 excl. BTW
/ stuk
€ 374,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen