SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-11B-C8

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Y5-11S0-11B-C8
Rubix:05296965
SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-11B-C8

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-11S0-11B-C8


Basisplaat, D-sub Connector, Flat Cable, PC Bedrading Systeem (IP40), Onderaansluiting, 5000 Serie
SS5Y5-11S, 5000 serie spruitstuk voor serie EX250 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (IP67), met bodempoort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1265 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom1042 l/min
Drukbereik0,15 - 0,7
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 323,09 excl. BTW
/ stuk
€ 390,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen