SMC 5 POORT VENTIEL VFS2120-5D-02-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VFS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VFS2120-5D-02-Q
Rubix:05297399
Fabrikant:VFS2120-5D-02-Q
EAN:3618036591606

Technische samenvatting
| Type | smc vfs2120-5d-02-q 5-poorts solenoïdeventiel |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS2120-5D-02-Q
Behuizing met Draadaansluiting & Basisplaat Uitvoering Ventiel, Metrisch
•VFS2000, body-ported en op subplaat gemonteerde kleppen
•Draadtype: Rc(PT)
•Poortmaten: 1/8, 1/4
•Maximale bedrijfsdruk: 0,99 MPa;
•Omgeving- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60°C
•Handbediening: niet-vergrendelend druktype
Functie: 1 (2-positie enkel)
Behuizingoptie: 20 (body-ported / individuele pilot EXH)
Pilot: Interne pilot
Spanning: 5 (24VDC)
Aansluitkabel: D (DIN-connector)
Overspanningsonderdrukker: Geen
Handbediening: Niet-vergrendelend druktype (vlak)
Leiding: Zijdelings
Poortmaat: 02 (Op subplaat gemonteerd 1/4, body-ported 1/4)
Draad: Rc
Optie: Geen
Q: Q (CE-gemarkeerd)
•Draadtype: Rc(PT)
•Poortmaten: 1/8, 1/4
•Maximale bedrijfsdruk: 0,99 MPa;
•Omgeving- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60°C
•Handbediening: niet-vergrendelend druktype
Functie: 1 (2-positie enkel)
Behuizingoptie: 20 (body-ported / individuele pilot EXH)
Pilot: Interne pilot
Spanning: 5 (24VDC)
Aansluitkabel: D (DIN-connector)
Overspanningsonderdrukker: Geen
Handbediening: Niet-vergrendelend druktype (vlak)
Leiding: Zijdelings
Poortmaat: 02 (Op subplaat gemonteerd 1/4, body-ported 1/4)
Draad: Rc
Optie: Geen
Q: Q (CE-gemarkeerd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Type | smc vfs2120-5d-02-q 5-poorts solenoïdeventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 204 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,48 excl. BTW
/ stuk
€ 151,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen