BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -65244
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:65244
Rubix:A0868043


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 65244 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330F -65244
Direct-werkend 3/2 verdeel-magneetventiel van Bürkert (Type 0330F, 65244) met 12 V en G1/4-aansluiting. Drukbereik 0–4 bar, -30 tot 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330f - 65244 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Drukbereik | 0 - 4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,75 excl. BTW
/ stuk
€ 348,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen