SMC 5 POORT VENTIEL VQ2101NR-51-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen VQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQ2101NR-51-Q
Rubix:A0838783
Fabrikant:VQ2101NR-51-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ2101NR-51-Q
Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Insteek Uitvoering, Basisplaatmontage (Nieuw Product), 2000 Serie
Sterke punten
The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | elektrische distributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,20 excl. BTW
/ stuk
€ 82,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen