SMC TERUGSLAGKLEP MET M8 CONNECTOR XT34-303-F02
Pilot Check Valve
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:XT34-303-F02
Rubix:A0632085
Fabrikant:XT34-303-F02

Technische samenvatting
| Aansluiting | g 1/4 '' |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP MET M8 CONNECTOR XT34-303-F02
The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | g 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,13 excl. BTW
/ stuk
€ 198,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen