Referenties
Festo:QSP10-6
Rubix:05107507
Fabrikant:172973
EAN:4052568037369

Documenten
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSP10-6 172973
Cartridge QSP10-6 met insteekkoppeling, recht. Soort dichting op de inschroeftap=O-ring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,14 g |
| Materiaal | messing (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen