SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAR06-08

Plug-in Verlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KAR06-08
Rubix:A0267861
Fabrikant:KAR06-08
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAR06-08

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAR06-08


Antistatische One-touch fittingen serie KA kunnen met één druk op de knop worden geladen en ontladen. Serie KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidende hars wordt gebruikt voor het huis en de afdichtingen in fittingen en buizen. Serie KA is vlamwerend (UL94 standaard, V-0).

Sterke punten

- Quick assembly and disassembly
- Usable in vacuum (Max. -100kPa)
- Well suited for copper-free applications
- Fire resistance (UL-94 standard, V-0)
- Surface resistance 104 to 107Ω
- Bodies and seals of the fittings and pipes are made of synthetic resin.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt
Aansluiting 14
Aansluiting 26
€ 31,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen