Referenties
Bahco:5469-127
Rubix:10082681
EAN:7314151085285

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN 127MM 5469-127
Pincetten voor algemene toepassingen. Materiaal: 5469-127 & 5469 I: gehard staal5469 R: roestvaststaal, anti-magnetisch. Uitvoering:5469-127 & 5469 R: gepolijst5469 I: PVC bekleed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 127 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,01 excl. BTW
/ stuk
€ 26,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
