Referenties
Bahco:5471 F-145
Rubix:10082698
EAN:7314151085704




Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN 145MM 5471 F-145
Pincetten voor algemeen gebruik. Materiaal: 5471 F & 5471 FI: gehard staal5471 FR: roestvaststaal, anti-magnetisch. Uitvoering:5471 F: gepolijst en vernikkeld5471 FI: PVC bekleed5471 FR: gepolijst. Afgeronde en fijngetande bekken.
Sterke punten
•Rounded and finely serrated jaws
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 145 mm |
| Gewicht | 25 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,71 excl. BTW
/ stuk
€ 23,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen