KNIPEX PRECISIE PINCET VDE 92 37 64

Universele pincet

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:92 37 64
Rubix:10162828
EAN:4003773054856
KNIPEX PRECISIE PINCET VDE 92 37 64
Technische samenvatting
Vorm van de bekkengebogen
Lengte155 mm
Gewicht34 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX PRECISIE PINCET VDE 92 37 64


92 37 64 Universele pincet
Geteste bescherming tegen elektrische spanning: dankzij de 1000 V-geteste isolatie van de grepen geleiden deze pincetten geen stroom als de punten onder spanning staande componenten grijpen. Voor professionals in elektriciteit en elektronica.
  • : 1 mm
  • Puntbreedte (B): 1,3 mm
  • : ja  
  • : nee  
  • VDE-gekeurd: ja  
  • Branches: Industrie Elektronika
  • : geïsoleerd
  • Getest volgens IEC 60900. Dompelisolatie. Vernikkeld. verenstaal, zeer bestendig

    Sterke punten

    Met geïsoleerde handgrepen voor werkzaamheden aan elektrische systemen: veiligheid tot 1000 V, Voor een breed scala aan eisen en toepassingen in de elektronicabranche, Individueel getest volgens 1000 V EN 60900/IEC 60900/VDE en goedgekeurd voor werken onder spanning tot 1000 volt, De isolatie voldoet aan REACH en is vrij van ftalaten die schadelijk zijn voor de gezondheid, Antimagnetisch, om elektromagnetische schade te voorkomen, Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi, Ook verkrijgbaar als set (92 00 04),

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)155x65x10 mm
    Vorm van de bekkengebogen
    Lengte155 mm
    Gewicht34 g
    Materiaalroestvrij staal
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    22,68 excl. BTW
    / stuk
    27,44 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen