Referenties
Bahco:5471 F-250
Rubix:10082701
EAN:7314151085742

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET ALGEMEEN 250MM 5471 F-250
Pincetten voor algemeen gebruik. Materiaal: 5471 F & 5471 FI: gehard staal5471 FR: roestvaststaal, anti-magnetisch. Uitvoering:5471 F: gepolijst en vernikkeld5471 FI: PVC bekleed5471 FR: gepolijst. Afgeronde en fijngetande bekken.
Sterke punten
•Rounded and finely serrated jaws
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,14 excl. BTW
/ stuk
€ 61,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
