Referenties
Bahco:5518
Rubix:10082770
EAN:7314151087043

Productdetails : BAHCO KRUISPINCET 155MM 5518
Kruispincet. Materiaal: speciaal gehard staal. Uitvoering: gepolijst, vernikkeld.
Sterke punten
•Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Lengte | 155 mm |
| Gewicht | 32 g |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ stuk
€ 42,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
