Referenties
Bahco:5475 K
Rubix:10082714
EAN:7314151086244

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET COLLEGE MODEL 5475 K
Universeel model pincetten met afgebogen, fijngetande punten. Materiaal: 5475 R roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig met geharde bekken5475 K speciaalstaal met geharde bekken. Uitvoering:5475 R: gepolijst5475 K: gepolijst, vernikkeld.
Sterke punten
•General purpose tweezers with offset, finely serrated tips
5475 K: Special steel with hardened jaws
5475 K: Polished, nickel plated
5475 K: Special steel with hardened jaws
5475 K: Polished, nickel plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 100 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,68 excl. BTW
/ stuk
€ 28,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
