Referenties
Red Rooster:RR-24N
Rubix:25043388
EAN:8717981332519

Documenten
Productdetails : REDROOSTER SLAGMOERSLEUTEL 3/4 RRI-24N
Deze composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RR-24N is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 3 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt
Composite Impact Wrench 3/4 in
Sterke punten
•Ergonomic design, well balanced
Compact and lightweight
Impact mechanism twin Hammer
Power adjustable, 3 positions
Exhaust silenced, through grip
Compact and lightweight
Impact mechanism twin Hammer
Power adjustable, 3 positions
Exhaust silenced, through grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Maximaal koppel | 1625 N.m |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Onbelast toerental | 5500 rpm |
| Totale lengte | 210 mm |
| Geluidsniveau | 90 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 450,76
€ 411,00 excl. BTW
/ stuk
€ 497,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden