FESTO REGELPLAAT VMPA1-B8-R2-M5-10 564909

Plaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA1-B8-R2-M5-10
Rubix:05127390
Fabrikant:564909
EAN:4052568211905
FESTO REGELPLAAT VMPA1-B8-R2-M5-10 564909
Technische samenvatting
Typeplaatje regelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VMPA1-B8-R2-M5-10 564909


reduceerplaat VMPA1-B8-R2-M5-10 Breedte = 10,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatisch verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 2, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat), Drukregelingsbereik = 2 - 8,5 bar
Regulator plate VMPA1-B8-R2-M5-10 Width=10.5 mm, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Pressure regulator for 2, Regulator function=(* outlet pressure constant, * with secondary venting), Pressure regulation range=2 - 8.5 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeplaatje regelaar
Aangepaste tariefcode84811099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,07 excl. BTW
/ stuk
119,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen