FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R6C2-C-6 546787

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S3-1-R6C2-C-6
Rubix:05125610
Fabrikant:546787
EAN:4052568185329
FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R6C2-C-6 546787

Technische samenvatting

Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-1-R6C2-C-6 546787


reduceerplaat VABF-S3-1-R6C2-C-6 Voor ventieleiland VDMA-01/02, standaard poortpatroon tot 15407-1, tot 6 bar. Breedte=26 mm, gebaseerd op de norm=ISO 15407-1, bevestigingspositie=willekeurig, pneumatische verticale opstapeling=drukregelventiel voor 2 omw. bedieningsfunctie=(* uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
€ 157,94 excl. BTW
/ stuk
€ 191,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen