Referenties
Festo:VMPA2-VSP-QS1/4
Rubix:05114137
Fabrikant:8035442
EAN:4052568110086

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS1/4 8035442
Verticale toevoerplaat VMPA2-VSP-QS1/4 Modulaire afmeting=21 mm, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Stuurdruk=3 - 8 bar, Bedrijfsvloeistof=Gedrukte lucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Vertical supply plate VMPA2-VSP-QS1/4 Grid spacing=21 mm, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Control pressure=3 - 8 bar, Operating medium=Compressed air according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Corrosion resistance class KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verticale invoerplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,01 excl. BTW
/ stuk
€ 50,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen