COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 02 M0 4425

Plaatje

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RCMT 06 02 M0 4425
Rubix:A0453319
Fabrikant:8019531
EAN:7323225784207
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 02 M0 4425

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 06 02 M0 4425


CoroTurn® 107, draaiplaatje

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering235
Type plaatjedraaiplaatje coroturn® 107 (ronde vorm)
Dikte2,3813 mm
Insertmaat6 mm
Bekledingcvd ticn + tin
€ 117,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen