Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 06 08-QM 4425
Rubix:A0459297
Fabrikant:7860854
EAN:7323225048224

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 06 08-QM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | rhomboïde 55° |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 333,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen