Referenties
Iscar:RCMT 1204M0-14 IC9250
Rubix:20791680
Fabrikant:5507581



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT RCMT 1204MO-14 IC9250 5507581
RCMT-14 - Ronde 7° positieve flankinserts, gebruikt voor medium en afwerkingsprofileren op een groot aantal verschillende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Schakering | ic9250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen