Referenties
Sandvik Coromant:VBMT 16 04 12-UM 4425
Rubix:A0452835
Fabrikant:7861127
EAN:7323225050845

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 16 04 12-UM 4425
CoroTurn® 107, draaiplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | rhomboïdaal 35° (coroturn® 107, type v) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 15,4 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 301,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen