BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POTH 100K-FA
Plaatstalen bokwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POTH 100K-FA
Rubix:31053070
Fabrikant:306308
EAN:4047526306304



Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POTH 100K-FA
Behuizing: serie B
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie POTH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 125 mm | |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,02 excl. BTW
/ stuk
€ 59,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
