BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125K-3-CS11- SG-FA

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POEV 125KA-3-CS11-SG-FA
Rubix:31054729
Fabrikant:851191
EAN:4047526175559
BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125K-3-CS11- SG-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 125K-3-CS11- SG-FA


Behuizing: serie LK

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie RD

  • band: massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
155 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
121,24 excl. BTW
/ stuk
146,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte