BLICKLE HEFWIEL MET GEINTEGEERDE VASTZETVOET
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, antistatisch
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HRSP-GSPO 90G
Rubix:3199106163
Fabrikant:757022
EAN:4047526117603

Productdetails : BLICKLE HEFWIEL MET GEINTEGEERDE VASTZETVOET
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALTH
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 107 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3271 g |
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
| Wieldiameter | 90 mm |
| Wielbreedte | 55 mm |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 130 mm | |
| 55 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,86 excl. BTW
/ stuk
€ 318,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
