BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- PO 160R-FA
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Super zwaarlastwiel van massief staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-PO 160R-FA
Rubix:31051926
Fabrikant:712133
EAN:4047526712136

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- PO 160R-FA
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie SVS
- speciaal staal, hardheid 190–230 HB, licht convex loopvlak
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1870 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,94 excl. BTW
/ stuk
€ 101,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
