Referenties
Colson:BTCO 1005 5000
Rubix:31041222
EAN:8717349071920

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BTCO 1005 5000
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,48 excl. BTW
/ stuk
€ 25,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen