Referenties
Mecaline:D10B2048
Rubix:A0051880
EAN:3660338317477


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 48 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=48
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 10B2 Duplex - 48 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 48 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Richtdiameter | 242,73 mm |
| Buitendiameter | 250,2 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 25,5 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
| Ketting | 10b-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,74 excl. BTW
/ stuk
€ 123,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen