Referenties
Gedore:0175-06
Rubix:10480040
Fabrikant:9104140
EAN:4036535017561

Productdetails : KARO AS PLAMUURMES 0175 06
kling gestanst. fijn gepolijst, buigzaam koolstofstaal C75. gelazuurde beukenhouten greep. kling breedte 30 - 120 mm
Plamuur of plaatmes 60 mm kling gestanst fijn gepolijst, buigzaam koolstofstaal C75 gelazuurde beukenhouten greep

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Blad lengte | 60 mm |
| Aantal bladen | 1 |
| Materiaal | carbonstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
