FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-12X2-SI 152589 (RO=50MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-12X2-SI
Rubix:A0006355
Fabrikant:152589
EAN:4052568031008

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-12X2-SI 152589 (RO=50MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 470x470x120 mm |
| Logistiek gewicht | 85,74 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | polyurethaan |
| Boogradius | 62 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,46 excl. BTW
/ rol
€ 244,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden