FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-4X0,75-GE 178417 (RO=50M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-4X0,75-GE
Rubix:A0006346
Fabrikant:178417
EAN:4052568038830

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,6 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-4X0,75-GE 178417 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Kunststofslang PUN-4x0,75-GE extern gekalibreerd, voor QS indrukfittingen, CN en CK polyurethaan fittingen (niet toegestaan bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=4 mm, stromingsrelevante buigradius=17 mm, binnendiameter=2,6 mm, min. buigradius=8 mm, temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk=-0,95 - 10 bar
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | kunststof |
| Boogradius | 17 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,28 excl. BTW
/ rol
€ 56,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen