FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4-TSW-25-CB 610635
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-4-TSW-25-CB
Rubix:A0116451
Fabrikant:610635

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,6 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4-TSW-25-CB 610635
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ rol
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen