FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-14X2-BL 570390 (RO=50MT)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-14X2-BL
Rubix:A0006178
Fabrikant:570390
EAN:4052568058333
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-14X2-BL 570390 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter9,8 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-14X2-BL 570390 (RO=50MT)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)500x150x500 mm
Logistiek gewicht109 g
Binnendiameter9,8 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Boogradius45 mm
Aangepaste tariefcode74199990
€ 290,68 excl. BTW
/ rol
€ 351,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden