FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-4X0,75-S-1,5-SW 197604
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-4X0,75-S-1,5-SW
Rubix:06146580
Fabrikant:197604
EAN:4052568045487

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,6 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u) |
Documenten
Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-4X0,75-S-1,5-SW 197604
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50,17 g |
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,01 excl. BTW
/ stuk
€ 14,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen