FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-8X1,25-GE 178419 (RO=50MT)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-8X1,25-GE
Rubix:A0006345
Fabrikant:178419
EAN:4052568038854
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-8X1,25-GE 178419 (RO=50MT)

Technische samenvatting

Binnendiameter5,7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-8X1,25-GE 178419 (RO=50MT)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x320x120 mm
Logistiek gewicht34,84 g
Binnendiameter5,7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Boogradius24 mm
€ 96,17 excl. BTW
/ rol
€ 116,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen