Referenties
Parker:801PLUS-4-GRA-RL
Rubix:A0136036
Fabrikant:801PLUS4GRARL


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 24 bar |
| Materiaal | nitrilrubber (nbr) binnenbuis; hoogwaardige synthetische rubber mantel (kleur grijs gra); versterking: vezelvlechtwerk |
Productdetails : PARKER SLANG 801PLUS-4-GRA-RL
Parker's Push-Lok 801PLUS is a very flexible all-rounder with Nitrile (NBR) inner tube and a working pressure of up to 2.4 Mpa
Parker slang 801plus-4-gra-rl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 24 bar |
| Materiaal | nitrilrubber (nbr) binnenbuis; hoogwaardige synthetische rubber mantel (kleur grijs gra); versterking: vezelvlechtwerk |
| Boogradius | 65 mm |
| Druk niet-barsten | 68 bar |
| Lengte | 182880 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.307,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 1.581,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen