FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-14X2-SW-C 570351 (RO=50M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-V0-14X2-SW-C
Rubix:A0006201
Fabrikant:570351
EAN:4052568058166
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-14X2-SW-C 570351 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter9,8 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalkunststof
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-14X2-SW-C 570351 (RO=50M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115,12 g
Binnendiameter9,8 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalkunststof
Boogradius45 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 589,30 excl. BTW
/ rol
€ 713,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen