FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-4X0,75-BL 159662 (RO=50MT)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-4X0,75-BL
Rubix:A0006481
Fabrikant:159662
EAN:4052568011932

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,6 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-4X0,75-BL 159662 (RO=50MT)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,6 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 17 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,28 excl. BTW
/ rol
€ 56,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden