FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-SF-12X2,3-BL 8167907 (RO=50M)
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-SF-12X2,3-BL
Rubix:A0596946
Fabrikant:8167907



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7,4 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-SF-12X2,3-BL 8167907 (RO=50M)
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7,4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 13 bar |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Boogradius | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,95 excl. BTW
/ rol
€ 269,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen