FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-12X2-S-1-SW 197614
Plastic buizen PUN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-12X2-S-1-SW
Rubix:06146512
Fabrikant:197614
EAN:4052568160715

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u / pu) |
Documenten
Productdetails : FESTO SPIRAAL-KUNSTSTOFLEIDING PUN-12X2-S-1-SW 197614
Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.
Toepassingen
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 246,4 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | thermoplastisch polyurethaan (tpe-u / pu) |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,75 excl. BTW
/ stuk
€ 103,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen