FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-6X2-SW-C 561698 (RO=50M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-V0-6X2-SW-C
Rubix:A0006147
Fabrikant:561698
EAN:4052568056360
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-6X2-SW-C 561698 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-V0-6X2-SW-C 561698 (RO=50M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34,88 g
Binnendiameter2 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaaltpe-u (pu)
Boogradius7 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173900
€ 254,52 excl. BTW
/ rol
€ 307,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen