FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-12X2-SW-200 553941 (RO=200M)

Plastic buizen PUN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-12X2-SW-200
Rubix:A0006434
Fabrikant:553941
EAN:4052568053529
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-12X2-SW-200 553941 (RO=200M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu))
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-12X2-SW-200 553941 (RO=200M)


Maximale flexibiliteit in standaardtoepassingen dankzij een extreem groot aantal opties om de verschillende types te combineren.

Toepassingen

aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : lood
CAS : 7439-92-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100,67 g
Binnendiameter8 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalthermoplastisch polyurethaan (tpe-u (pu))
Boogradius33 mm
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode39173200
€ 555,32 excl. BTW
/ rol
€ 671,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen