FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-GE 558304 (RO=50M)

Plastic buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-16X2,5-GE
Rubix:A0006209
Fabrikant:558304
EAN:4052568054519
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-GE 558304 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter11 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-16X2,5-GE 558304 (RO=50M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.

 

Sterke punten

  • Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
  • Geschikt voor gebruik met energiekettingen
  • Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA

Toepassingen

Geschikt voor energieketens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140,28 g
Binnendiameter11 mm
Buitendiameter16 mm
Kleurgeel
Materiaalkunststof
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
236,01 excl. BTW
/ rol
285,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen