SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065G-100 (RO=100M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUZ1065G-100
Rubix:05290302
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065G-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065G-100 (RO=100M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikte buitendiameter van buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6000 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
326,89 excl. BTW
/ rol
395,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen