Referenties
SMC:T0425W-20
Rubix:05284425
Fabrikant:00050273
EAN:3618036145663

Documenten
Productdetails : SMC NYLON SLANG T0425W-20 (RO=20M)
Metrisch Nylon Slang
•Geschikt voor slangbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x355x320 mm |
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 12 |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,63 excl. BTW
/ rol
€ 16,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen