SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806B-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS0806B-20
Rubix:05286598
Fabrikant:TS0806B-20
EAN:3618036617009
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0806B-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 50 °C for water
•Colours: black, white, red, blue, yellow and green.

Size: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Color: B (Black)
Roll Length: 20m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x400x320 mm
Logistiek gewicht458 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,82 excl. BTW
/ rol
50,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen