SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604B-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH0604B-20
Rubix:05286670
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604B-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare buis buitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 0604 (O.D.6, I.D.4, Hoogdruktype)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x480x440 mm
Logistiek gewicht421 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,46 excl. BTW
/ rol
21,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen