FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SW 197389 (RO=50M)
Plastic buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-3X0,5-SW
Rubix:A0006324
Fabrikant:197389
EAN:4052568045180



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-3X0,5-SW 197389 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slang met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
•Zeer goed bestand tegen microben en hydrolyse
Geschikt voor energiekettingen
Zeer eenvoudige installatie dankzij het "één-klik"-principe
Geschikt voor energiekettingen
Zeer eenvoudige installatie dankzij het "één-klik"-principe
Toepassingen
Geschikt voor energiekettingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,1 mm |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,66 excl. BTW
/ rol
€ 32,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden